Calibres pie de rey Con tornillo de bloqueo
Pie de rey con tornillo de bloqeo
CALIBRE PIE DE REY-FESTSTL-(0-150MM)
Nº de art.
071576 02
EAN 4011231748759
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tabla de roscas en la parte posterior
- Inoxidable
- Escala y nonio con acabado cromado
- Superficies de medición pulimentadas y lapeadas
- Galga de profundidades sobre guía
- Se suministra en un elegante maletín
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud | 150 mm |
Rango de medición de longitud interna mínima/máxima | 0-150 mm |
Nonio (imperial) | 1/128 pulgadas |
Nonio | 0,05 mm |
Longitud de la mordaza | 40 mm |
DIN | 862 |
Normas | DIN 862 |
Peso del producto (por artículo) | 180 g |
Rango de medición de longitud mín./máx. | 0-150 mm |